絞り込み
ねじの呼び
- M16(1)
材質
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 160(1)
- 190(1)
- 230(1)
- 240(1)
外径(Φmm)
- 23
- 4(29)
- 5(22)
- 6(38)
- 8(47)
- 9.5(18)
- 10(70)
- 10.5(31)
- 12(132)
- 12.5(13)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(76)
- 16(47)
- 17.3(42)
- 17.5(23)
- 20(22)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(9)
- 25.4(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(1)
ドリル径(Φmm)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
24・25・28
ねじ長さ(mm)
- 162(1)
162
ブランド
- 旭化成(1)
- サンコーテクノ(1)
- フィッシャージャパン(1)
旭化成・サンコーテクノ・フィッシャージャパン

レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥4,198~税込¥4,618~1セット(5本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー