絞り込み
ねじの呼び
  • 5mm(6)
  • M5(6)
  • その他(2)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(8)
  • ナイロン(8)
  • (8)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(1)
  • コンクリート(7)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 24(1)
  • 25(10)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 52(1)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 5
  • 4(37)
  • 6(67)
  • 6.8(10)
  • 8(59)
  • 9.5(16)
  • 10(79)
  • 10.5(31)
  • 12(122)
  • 12.5(10)
  • 13.5(9)
  • 14(60)
  • 16(46)
  • 17.3(32)
  • 17.5(23)
  • 20(26)
  • 21.5(20)
  • 21.7(19)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(4)
  • 4.5(1)
  • 5(11)
  • 5.4(9)
  • 5.4~5.5(1)
  • 5.5(2)
  • 11(1)
4.3・4.5・5・5.4・5.4~5.5・5.5・11
埋め込み深さ(mm)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 35(4)
20・25・35
ねじ長さ(mm)
  • 4(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • その他(1)
4・25・30・35・その他
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・生地/未処理
ブランド
  • サンコーテクノ(9)
  • ユニカ(8)
  • TRUSCO(4)
  • 大阪魂(4)
  • フィッシャー(2)
  • マーベル(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
サンコーテクノ・ユニカ・TRUSCO・大阪魂・フィッシャー・マーベル・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(80本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(60本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭ユニカ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(35本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(15件のレビュー)
719税込791
1パック(80本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(60本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
多目的アンカー SANEI(旧:三栄水栓製作所)多目的アンカーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
石こうボード・タイル・コンクリート用。 4本入。 石こうボードやタイル・コンクリートなどの固い素材にドリルで穴を空け、木槌等でたたいて押し込むアンカー。アクセサリーなどをネジに取り付ける際に下地として使用します。
長さ(mm)アンカー:24下穴ドリル径(mm)5外径(Φmm)アンカー:5ねじ長さ(mm)使用:3~4
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(18本)ほか
当日出荷から翌日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
479税込527
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
オールプラグステンレス サンコーテクノオールプラグステンレスサンコーテクノ
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
オールアンカーSTタイプ ステンレス TRUSCOオールアンカーSTタイプ ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1袋(10本)
翌日出荷
材質ステンレス
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(100個)
4日以内出荷
オールアンカー(パック品) サンコーテクノオールアンカー(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1箱(15本)
当日出荷から翌々日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
SUSオールプラグ 大阪魂SUSオールプラグ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
材質SUS
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)フィッシャー
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)331適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品サンコーテクノ
899税込989
1パック(100本)
4日以内出荷
2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(100個)
4日以内出荷
外径D(Φmm)5表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)取付け物厚(mm)2.5~5.0頭部径dk(mm)10剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカー STタイプ(ステンレス)ユニカ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
エヌピーアンカー NPタイプ ユニカエヌピーアンカー NPタイプユニカ
1,898税込2,088
1袋(50個)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)スチール頭部サラ
SUSエヌピーアンカー 大阪魂SUSエヌピーアンカー大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
SG SUS304 コブラ(T 大阪魂SG SUS304 コブラ(T大阪魂
4,807税込5,288
1袋(50個)
9日以内出荷
3カ-ユニスチールコブラ(T 大阪魂3カ-ユニスチールコブラ(T大阪魂
1,685税込1,854
1袋(50個)
9日以内出荷
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)フィッシャー
5,698税込6,268
1セット(100本)
当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)5長さ(mm)30下穴径(Φmm)5穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)320適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
1,498税込1,648
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
オールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SFTタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(100個)
4日以内出荷
頭部径dk(mm)9外径D(Φmm)5首下長さL(mm)30ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20取付け物厚(mm)1~10材質ステンレス
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
2,198税込2,418
1箱(200本)
翌日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
エヌピーアンカー ステンレス NPSタイプ ユニカエヌピーアンカー ステンレス NPSタイプユニカ
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)ステンレス頭部サラ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト