絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(12)
  • M6(16)
  • その他(4)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(17)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(1)
  • 樹脂すべて(11)
  • ナイロン(11)
  • 鉄すべて(15)
  • SWCH10K(1)
  • SWRCH(1)
適合材
  • ALC(8)
  • その他(1)
  • コンクリート(12)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(9)
  • 35(5)
  • 40(16)
  • 41(1)
  • 45(11)
  • 50(14)
  • 52(1)
  • 60(16)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
外径(Φmm)
  • 6
  • 4(37)
  • 5(30)
  • 6.8(10)
  • 8(59)
  • 9.5(16)
  • 10(79)
  • 10.5(31)
  • 12(122)
  • 12.5(10)
  • 13.5(9)
  • 14(61)
  • 16(46)
  • 17.3(32)
  • 17.5(24)
  • 20(26)
  • 21.5(20)
  • 21.7(19)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
ドリル径(Φmm)
  • 5.5(2)
  • 6(34)
  • 6.4(26)
  • 6.5(1)
  • 7.5(2)
  • 13(1)
5.5・6・6.4・6.5・7.5・13
埋め込み深さ(mm)
  • 15(1)
  • 24(6)
  • 25(2)
  • 30(10)
  • 35(6)
  • 40(11)
  • 50(1)
  • 55(6)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 90(2)
15・24・25・30・35・40・50・55・65・75・90
ねじ長さ(mm)
  • 2(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(10)
  • 20(8)
  • 23(2)
  • 30(7)
  • 33(1)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 80(2)
2・4.5・5・10・15・20・23・30・33・40・45・50・55・60・65・80
表面処理
  • 3価ホワイト(7)
  • その他(2)
  • パシペート(1)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
3価ホワイト・その他・パシペート・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(17)
  • サンコーテクノ(13)
  • ユニカ(8)
  • 若井産業(7)
  • フィッシャー(6)
  • TRUSCO(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • デイコム(2)
  • カール(1)
  • マーベル(1)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業・フィッシャー・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・日本パワーファスニング・デイコム・カール・マーベル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
589税込648
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(14本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
オールプラグステンレス サンコーテクノオールプラグステンレスサンコーテクノ
6,298税込6,928
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
オールアンカーSTタイプ ステンレス TRUSCOオールアンカーSTタイプ ステンレスTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
材質ステンレス
オールプラグ MGタイプ(小箱) サンコーテクノオールプラグ MGタイプ(小箱)サンコーテクノ
499税込549
1箱(50個)
当日出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(50個)
4日以内出荷
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
SUSオールプラグ 大阪魂SUSオールプラグ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
材質SUS
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,298税込5,828
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(6本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
フォーエース 大阪魂フォーエース大阪魂
667税込734
1セット(13個)ほか
翌々日出荷
広範囲の母材に使用できる汎用型です。 木ねじの喰付きが良く作業性にすぐれています。
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(トラス大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャーNハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)フィッシャー
3,500税込3,850
1セット(100本)
翌々日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用外径(Φmm)6長さ(mm)80下穴径(Φmm)6穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)876適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品サンコーテクノ
689税込758
1パック(50本)
4日以内出荷
2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコムベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)デイコム
2,398税込2,638
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト
オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,098税込2,308
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理3価ホワイト
ルーティアンカー STタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカー STタイプ(ステンレス)ユニカ
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
4,298税込4,728特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
偏芯プラグ 若井産業偏芯プラグ若井産業
2,998税込3,298
1パック(44本)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途設備、内装、外装使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。形状(ネジ頭部)トラス頭深さ(mm)40(下穴)材質(プラグ)ナイロン
ドウメッキメネジスタッドMS-TP6 大阪魂ドウメッキメネジスタッドMS-TP6大阪魂
667税込734
1セット(9個)ほか
翌々日出荷
外径(Φmm)6めねじ径MM3
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
SUSエヌピーアンカー 大阪魂SUSエヌピーアンカー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
SUSベストアンカー 大阪魂SUSベストアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6
SUSルーティアンカー(T) 大阪魂SUSルーティアンカー(T)大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
シルバー ヘンシンプラグ(シンワッシャ 大阪魂シルバー ヘンシンプラグ(シンワッシャ大阪魂
6,009税込6,610
1袋(125個)
9日以内出荷
偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
エコリ-トスチールコブラ(T 大阪魂エコリ-トスチールコブラ(T大阪魂
4,132税込4,545
1袋(50個)
9日以内出荷
全長(mm)60ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)6表面処理エコリート処理埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)25引張荷重(kN[kgf])5.3

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト