絞り込み
ねじの呼び
  • 8mm(6)
  • M4(3)
  • M5(6)
  • M6(10)
  • M8(24)
  • W1/4(1)
  • W5/16(4)
  • その他(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(17)
  • SUS310S(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(8)
  • ABS(1)
  • ナイロン(4)
  • 鉄すべて(23)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(1)
  • コンクリート(10)
  • タイル(2)
  • ブロック(5)
  • レンガ(3)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(3)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(11)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 40(10)
  • 49(1)
  • 50(14)
  • 60(8)
  • 70(16)
  • 75(1)
  • 80(8)
  • 90(6)
  • 100(5)
外径(Φmm)
  • 8
  • 4(37)
  • 5(30)
  • 6(67)
  • 6.8(10)
  • 9.5(16)
  • 10(79)
  • 10.5(31)
  • 12(122)
  • 12.5(10)
  • 13.5(9)
  • 14(60)
  • 16(46)
  • 17.3(32)
  • 17.5(23)
  • 20(26)
  • 21.5(20)
  • 21.7(19)
  • 24(9)
  • 25.4(11)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 8(7)
  • 8.5(41)
  • 9(4)
  • 9.5(1)
7.5・8・8.5・9・9.5
埋め込み深さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 35(9)
  • 40(4)
  • 52(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
20・25・30・35・40・52・60・70
ねじ長さ(mm)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 15(2)
  • 20(14)
  • 25(11)
  • 30(10)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 49(3)
  • 50(1)
  • 60(3)
10・11・15・20・25・30・35・40・42・45・49・50・60
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ホワイト(7)
  • その他(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンコーテクノ(17)
  • エイ・ワイ・ファスナー(8)
  • 大阪魂(7)
  • ユニカ(5)
  • デイコム(4)
  • 旭化成(3)
  • TRUSCO(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • ユニーズ(2)
  • カール(1)
  • フィッシャー(1)
  • マーベル(1)
  • 若井産業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 日本デコラックス(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・大阪魂・ユニカ・デイコム・旭化成・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニーズ・カール・フィッシャー・マーベル・若井産業・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・日本デコラックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(20本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
929税込1,022
1箱(5本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ旭化成(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(8本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(26本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(4件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)
当日出荷
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,798税込5,278
1箱(60本)
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
8,398税込9,238
1箱(50個)
4日以内出荷
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)エイ・ワイ・ファスナー
5,698税込6,268
1箱(100本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(50個)
当日出荷
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
フォーエース 大阪魂フォーエース大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌々日出荷
広範囲の母材に使用できる汎用型です。 木ねじの喰付きが良く作業性にすぐれています。
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
7,398税込8,138
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボードアンカー ユニーズボードアンカーユニーズ
8,998税込9,898
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
ボードアンカー ユニーズボードアンカーユニーズ
1,498税込1,648
1パック(30本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
18,980税込20,878
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト