絞り込み
ねじの呼び
  • M5(4)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SPCC(1)
適合材
  • 中空壁・母材(1)
  • 中空壁・石膏ボード用(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 52(3)
  • 65(2)
外径(Φmm)
  • 9
  • 4(36)
  • 5(34)
  • 6(60)
  • 6.8(10)
  • 8(63)
  • 9.5(18)
  • 10(96)
  • 10.5(34)
  • 12(145)
  • 12.5(13)
  • 13(10)
  • 13.5(9)
  • 14(75)
  • 16(52)
  • 17.3(43)
  • 17.5(24)
  • 20(25)
  • 21.5(21)
  • 21.7(31)
  • 25.4(13)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 11(2)
  • 13(2)
6・11・13
ねじ長さ(mm)
  • 55(3)
  • 58(1)
  • 71(1)
55・58・71
表面処理
  • 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・日本パワーファスニング・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    509税込560
    1箱(9本)
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • ボードファスナー6本入 TRUSCO

    ボードファスナー6本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
  • ステンレスアリンコ 日本パワーファスニング

    ステンレスアリンコ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(100本)
    当日出荷
    優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
    材質ステンレス
  • トリプルグリップ サンコーテクノ

    トリプルグリップ

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1パック
    4日以内出荷
    石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応
    材質プラスチック製(ポリプロピレン)長さ(mm)30質量(g)0.6下穴径(Φmm)6外径(Φmm)9適合材中空壁・石膏ボード用適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト