絞り込み
ねじの呼び
- M5(3)
適合材
- 中空壁・母材(2)
- 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
- 9
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.7(4)
- 6.8(11)
- 8(9)
- 10(19)
- 10.5(1)
- 12(14)
- 14(1)
- 14.5(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 16.5(3)
- 18(1)
- 20.5(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 36(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂すべて(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄すべて(3)
- SPCC(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 52(3)
- 65(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 11(2)
- 13(2)
6・11・13
ねじ長さ(mm)
- 55(2)
- 58(1)
- 71(1)
55・58・71
表面処理
- 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥509税込¥5601箱(9本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
トリプルグリップ
サンコーテクノ¥1,598~税込¥1,758~1パック4日以内出荷石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応材質プラスチック製(ポリプロピレン)長さ(mm)30質量(g)0.6下穴径(Φmm)6外径(Φmm)9適合材中空壁・石膏ボード用適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー