絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・85・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・49・50・55・60・70・75・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・OHSATO(大里)・日本デコラックス・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・丸エム製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
1,467件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(33件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    ¥128~税込¥141~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カベピタ30 ダンドリビス

    カベピタ30

    ダンドリビス(67件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
    用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)全長(mm)30頭径(Φmm)15適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業(20件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
    用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

    グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

    サンコーテクノ(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質鉄表面処理生地
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • ボードアンカーG4 Y'sGOD

    ボードアンカーG4

    Y'sGOD(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
    材質ガラス繊維入り・ナイロン66長さ(mm)25.7十字穴番号No.2ねじ頭径(mm)12.5
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(185本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
  • ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • コンクリットプラグ WAKI(和気産業)

    コンクリットプラグ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
    用途軽量物用コンクリートプラグ
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭

    ユニカ(23件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(80本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付

    ユニカ(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレスねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状座付直径(mm)4
  • ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
  • アンカーホールブロワー SK11

    アンカーホールブロワー

    SK11(7件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
    用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダー

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
    用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • カールプラグ カール

    カールプラグ

    カール(25件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
    用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(90本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • 接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ

    接着アンカー用ワイヤーブラシ

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応します。

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト