絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(3)
材質
  • アルミ
  • その他(21)
  • ステンレスすべて(389)
  • SUS303(4)
  • SUS304(234)
  • SUS310S(7)
  • SUS316(6)
  • SUS410(27)
  • SUS430(14)
  • SUSXM7(14)
  • 亜鉛合金ダイカスト(50)
  • 樹脂すべて(220)
  • ABS(17)
  • ナイロン(101)
  • プラスチック(9)
  • ポリプロピレン(PP)(24)
  • 塩ビ(PVC)(18)
  • 鉄すべて(630)
  • SPCC(5)
  • 炭素鋼(20)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 185(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 7.9(1)
  • 11.1(3)
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 撥水道場(2)
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 積水(1)
  • 大阪フォーミング(1)
撥水道場・大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・Rapid(ラピッド)・ポップリベット・ファスナー・積水・大阪フォーミング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
アルミ CDスタッド AL-S(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-S(アジア大阪魂
667税込734
1セット(26個)ほか
翌々日出荷
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(13個)ほか
翌々日出荷
材質アルミねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0ねじの呼びM6
ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP30Rapid(ラピッド)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8480材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板長さ(mm)185材質(本体)アルミダイキャスト適合サイズM4、M5、M6材質(ハンドル)ペイント鋼板
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(500本)
9日以内出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
60.5丸パイプ用 オプション 積水60.5丸パイプ用 オプション積水
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導トラスコ品番195-3002材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUSシルバー品名パイプデリニューター
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ 大阪フォーミングスパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ大阪フォーミング
21,980税込24,178
1セット(500個×2袋)
6日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノあと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)サンコーテクノ
1,998,000税込2,197,800
1セット
14日以内出荷
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
ボルトンパック ナイロンナット TRUSCOボルトンパック ナイロンナットTRUSCO
899税込989
1パック(9個)
当日出荷
特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト