絞り込み
ねじの呼び
  • その他
  • 4mm(15)
  • 6mm(15)
  • M3(28)
  • M4(191)
  • M5(123)
  • M6(257)
  • M8(295)
  • M10(324)
  • M12(267)
  • M16(180)
  • M20(106)
  • M22(31)
  • M24(29)
  • W1/4(17)
  • W5/16(38)
  • W3/8(189)
  • W1/2(100)
  • W5/8(27)
  • W3/4(13)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(17)
  • ABS(3)
  • ナイロン(14)
  • 鉄すべて(60)
  • SWRCH(1)
適合材
  • ALC(13)
  • その他(1)
  • コンクリート(12)
  • タイル(2)
  • ブロック(3)
  • レンガ(4)
  • 中空壁・母材(2)
  • 合板(2)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(5)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 25.0(1)
  • 29.5(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 38.0(1)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 50.0(1)
  • 60(5)
  • 65.0(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 75.0(1)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 166(1)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 6(9)
  • 7.5(1)
  • 8(13)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
4.5・5・5.5・6・7.5・8・9.5・10・12・14・16
埋め込み深さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
25・30・32・40・50
ねじ長さ(mm)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 32(5)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
20・25・32・38・40・48・50
表面処理
  • 3価ホワイト(13)
  • その他(1)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(8)
  • ラスパート(1)
  • 焼付塗装(1)
  • 生地/未処理(49)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・その他・クロメート・ドブメッキ・ラスパート・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(76)
  • フィッシャー(9)
  • ユニカ(6)
  • エスコ(3)
  • 若井産業(3)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • デイコム(3)
  • TRUSCO(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • TOGGLER(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • Janis(ジャニス工業)(1)
  • イイファス(1)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・フィッシャー・ユニカ・エスコ・若井産業・KLASS(クラス/旧:極東産機)・デイコム・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・WAKI(和気産業)・TOGGLER・エイ・ワイ・ファスナー・Janis(ジャニス工業)・イイファス・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
179税込197
1袋(6個)ほか
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
トグラー(パック品) TOGGLERトグラー(パック品)TOGGLER(21件のレビュー)
469税込516
1箱(15本)ほか
当日出荷
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
トグラー 若井産業トグラー若井産業(11件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(60本)ほか
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
GSアシバツナギナット固定式 イイファスGSアシバツナギナット固定式イイファス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイトねじp1.8粗目ネジ付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
トグラー 中空壁用 若井産業トグラー 中空壁用若井産業
1,898税込2,088
1パック(30本)ほか
当日出荷
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8材質樹脂
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCOコンクリート釘 (亜鉛メッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
629税込692
1パック(35本)ほか
当日出荷
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。表面処理電気亜鉛メッキ材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個(135本)ほか
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
D筋アンカー DGA(鉄/三価ホワイト) 大阪魂D筋アンカー DGA(鉄/三価ホワイト)大阪魂
569税込626
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
S-Rロングシャフトプラグ フィッシャーS-Rロングシャフトプラグフィッシャー
1,898税込2,088
1セット(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用適合ねじ木ねじ・タッピングねじ材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート、ALC
トグラー 箱入り 若井産業トグラー 箱入り若井産業
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
ジンクハット(ダブルナット用 大阪魂ジンクハット(ダブルナット用大阪魂
599税込659
1パック(1個)
翌々日出荷
材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼付塗装
SXプラグ グリーン フィッシャーSXプラグ グリーンフィッシャー
1,398税込1,538
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様箱入適合ねじ木ねじ・タッピングねじ最大引張荷重(kN)2
Sプラグ フィッシャーSプラグフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
トグラーTB 大阪魂トグラーTB大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
ねじ長さ(mm)32mm+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
SXプラグ SX(25本入) フィッシャーSXプラグ SX(25本入)フィッシャー
1,198税込1,318
1箱(25本)
当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
モンゴウチコミアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴウチコミアンカーキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,398税込4,838
1セット(200本)
翌々日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ケース仕様トラスコ品番829-0721セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)940適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm
アイティプラグ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アイティプラグ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ユニコン(ショート)用打込棒手打(鉄/生地) 大阪魂ユニコン(ショート)用打込棒手打(鉄/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ボードタップ(BT(20P(鉄/生地) 大阪魂ボードタップ(BT(20P(鉄/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじの呼びMT-4材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Pレスアンカー(皿 小頭(ステンレス/生地) 大阪魂Pレスアンカー(皿 小頭(ステンレス/生地)大阪魂
449税込494
1パック(12個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地) 大阪魂メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1パック(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ケミカルアンカーデコラCXーEN(鉄/生地) 大阪魂ケミカルアンカーデコラCXーEN(鉄/生地)大阪魂
869税込956特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ミニ鉄三四郎 KLASS(クラス/旧:極東産機)ミニ鉄三四郎KLASS(クラス/旧:極東産機)
18,000税込19,800
1パック(100本)
5日以内出荷
GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~4
レジンAプラスチックスリーブ(小箱) ユニカレジンAプラスチックスリーブ(小箱)ユニカ
999税込1,099
1箱(10個)
3日以内出荷
アイティプラグ(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナーアイティプラグ(鉄/生地)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
1,998税込2,198
1箱(25個)
当日出荷
材質表面処理生地
ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品 OHSATO(大里)ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品OHSATO(大里)
2,290税込2,519
1セット(3点)
翌々日出荷
ボードアンカーSGに使用ビスのステンレスタッピングトラス頭をセットにした商品です。先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したことが分かるので、安心して施工が行えます。
用途せっこうボードへの取付に。仕様ねじ込み式アンカーその他【ビス】取付物の厚さ+20mm以上材質樹脂ねじ径(mm)4~5適合板厚(mm)9.5~12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカーV(50S) 大阪魂ボードアンカーV(50S)大阪魂
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(20S) 大阪魂ボードアンカーV(20S)大阪魂
11,469税込12,616
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(200S) 大阪魂ボードアンカーV(200S)大阪魂
18,769税込20,646
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
カベロック スケルトン 大阪魂カベロック スケルトン大阪魂
6,969税込7,666
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
スプリングハンガー(緑)(鉄/クロメート) 大阪魂スプリングハンガー(緑)(鉄/クロメート)大阪魂
239税込263
1箱(1個)
9日以内出荷
ねじの呼びMSH-M1050材質鉄(または標準)表面処理クロメート
スプリングハンガー(白)(鉄/クロメート) 大阪魂スプリングハンガー(白)(鉄/クロメート)大阪魂
999税込1,099
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMSH-M1670材質鉄(または標準)表面処理クロメート
ノンプラビス・ナベ(ドリル無(SUS410/生地) 大阪魂ノンプラビス・ナベ(ドリル無(SUS410/生地)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(1個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410表面処理生地(または標準)
ノンプラビス・皿(振動B付(SUS410/生地) 大阪魂ノンプラビス・皿(振動B付(SUS410/生地)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(1個)
9日以内出荷
ねじの呼びMFS-438B材質SUS410表面処理生地(または標準)
ハードエッジドライブ(シンW(SUS410/生地) 大阪魂ハードエッジドライブ(シンW(SUS410/生地)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(90個)
翌々日出荷
ねじの呼びMHDC-535S材質SUS410表面処理生地(または標準)
ベストウエッジタイプ(ステンレス/生地) 大阪魂ベストウエッジタイプ(ステンレス/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじの呼びMSHW-1068材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト