絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(7)
  • 若井産業(7)
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • 6mm
  • 4mm(15)
  • 5mm(12)
  • M3(15)
  • M4(178)
  • M5(108)
  • M6(220)
  • M8(245)
  • M10(268)
  • M12(222)
  • M16(141)
  • M20(77)
  • M22(23)
  • M24(22)
  • W1/4(16)
  • W5/16(32)
  • W3/8(158)
  • W1/2(82)
  • W5/8(21)
  • その他(114)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(1)
  • (7)
長さ(mm)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 70(3)
ドリル径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 6(6)
  • 6.4(6)
5.3・5.5・6・6.4
外径(Φmm)
  • 6(12)
6
埋め込み深さ(mm)
  • 24(6)
  • 30(1)
  • 40(4)
  • 55(3)
24・30・40・55
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 70(1)
30・35・40・45・50・60・70
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • ラスパート(1)
3価ホワイト・ラスパート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ミニパック ノンプラビス ユニカミニパック ノンプラビスユニカ(1件のレビュー)
249税込274
1パック
当日出荷
材質/仕上スチール/シルバーメッキ
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(50個)
4日以内出荷
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス ヒットビス サラ 若井産業ステンレス ヒットビス サラ若井産業
2,798税込3,078
1パック(60本)
当日出荷
配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
オールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Yタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,098税込2,308
1箱(50個)
当日出荷
表面処理3価ホワイト
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(36本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)55
偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(38本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(38本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック若井産業
10,980税込12,078
1箱(53本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック若井産業
13,980税込15,378
1箱(39本×5パック)
4日以内出荷
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6外径(Φmm)【プラグ部】6頭径(Φmm)12.2材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
4,298税込4,728特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト