絞り込み
ねじの呼び
- 8mm
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(202)
- M5(128)
- M6(266)
- M8(305)
- M10(347)
- M12(292)
- M16(197)
- M20(115)
- M22(40)
- M24(38)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(201)
- W1/2(112)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(115)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 40(4)
- 50(1)
- 60(3)
- 80(3)
外径(Φmm)
- 8(7)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(7)
埋め込み深さ(mm)
- 35(6)
35
ねじ長さ(mm)
- 60(2)
60
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(7)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー
サンコーテクノ¥8,898税込¥9,7881箱4日以内出荷アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着材質スチール製外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)50表面処理三価クロメート最大引張荷重(kN)2.6取付け物厚(mm)5頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応