絞り込み
ねじの呼び
- 8mm
- M2(2,269)
- M2.3(725)
- M2.5(1,051)
- M2.6(1,816)
- M3(7,498)
- M3.5(1,573)
- M4(11,011)
- M5(8,707)
- M6(8,808)
- M8(7,095)
- M10(5,637)
- M12(4,849)
- M14(1,565)
- M16(3,019)
- M18(939)
- M20(2,113)
- M22(1,015)
- M24(1,241)
- M30(722)
- W3/8(708)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸(1)

六角(1)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(9)
- SUSXM7(2)
- チタン(2)
- 鉄(32)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.79(32山)(2)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(4)
- 3.18(1)
- 3.3(1)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(1)
- ドブメッキ(3)
- ユニクロ(6)
- 銅メッキ(7)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・ドブメッキ・ユニクロ・銅メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(56)
- 八幡ねじ(22)
- ホシモト(11)
- サンコーテクノ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- エスコ(2)
- ノーブランド(1)
- 若井産業(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・八幡ねじ・ホシモト・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・ノーブランド・若井産業・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

M8 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131袋(80個)当日出荷エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥128~税込¥141~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥310~税込¥341~1セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1セット(24本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181セット(20本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥789~税込¥868~1セット(26本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198税込¥2,4181セット(2本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト¥84~税込¥92~1個当日出荷から9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト(1件のレビュー)¥41~税込¥45~1個9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子
ホシモト¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ LIVE コーススレッド
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(90個)ほか4日以内出荷建築造作用 コーススレッドラッパ 特長 引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め
チタン ばね座金2号 (少量パック)
八幡ねじ¥500税込¥5501パック(4個)翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)
八幡ねじ¥600税込¥6601パック(4個)当日出荷から5日以内出荷一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)12表面処理3価ユニクロ頭部形状六角寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)15
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)