絞り込み
ねじの呼び
  • M3.5
  • 4mm(13)
  • 5mm(15)
  • M3(28)
  • M4(190)
  • M5(115)
  • M6(255)
  • M8(300)
  • M10(345)
  • M12(292)
  • M16(196)
  • M20(111)
  • M22(40)
  • M24(37)
  • W1/4(15)
  • W5/16(38)
  • W3/8(199)
  • W1/2(112)
  • W5/8(27)
  • W3/4(10)
  • その他(112)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • 鉄(1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
表面処理
  • ユニクロ(2)
ユニクロ
ブランド
  • OHSATO(大里)(2)
  • 若井産業(1)
  • 大阪魂(1)
OHSATO(大里)・若井産業・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カベロック ミニ 若井産業

    カベロック ミニ

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
    材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
  • ヒットネイルHN38S(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    ヒットネイルHN38S(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質ステンレス呼びM3.5×38
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト