アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
石膏ボード専用キリ付アンカー
GL工法に最適です。
取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト
使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上
呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC
材質SUS430
全長(mm)38
ねじ径(mm)3.5
最大取付物厚さ(mm)5
1箱(100本)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC
材質SUS430
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。