絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(5)
  • M12(4)
  • M16(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(3)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
  • 石材(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(6)
  • 炭素鋼(1)
長さ(mm)
  • 14(2)
  • 50(7)
  • 70(1)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 146(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 200(1)
ドリル径(Φmm)
  • 15
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(47)
  • 6(89)
  • 6.4(48)
  • 7.5(35)
  • 8(71)
  • 8.5(73)
  • 9(48)
  • 10(73)
  • 10.5(78)
  • 11(44)
  • 12(56)
  • 12.5(94)
  • 12.7(50)
  • 14(34)
  • 14.5(60)
  • 17(40)
  • 18(64)
外径(Φmm)
  • 13.7(1)
  • 14.5(1)
  • 16(3)
13.7・14.5・16
埋め込み深さ(mm)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 140(1)
50・70・80・95・100・115・140
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 66(1)
  • 76(1)
14・22・25・26・40・46・66・76
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじKFC(ケー・エフ・シー)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15材質表面処理生地
内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱) 大阪魂内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカレジンA HC-Uタイプ(打込み型)ユニカ(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
24,980税込27,478
1セット(25本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
サンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノサンビックアンカー NSLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
45,980税込50,578
1箱(40個)
4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
打ち込み式金属アンカー フィッシャー打ち込み式金属アンカーフィッシャー
3,298税込3,628
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。材質スチール
ダブルX DX-38 バリューパック 日本パワーファスニングダブルX DX-38 バリューパック日本パワーファスニング
13,980税込15,378
1箱(14本×5パック)
5日以内出荷
用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー打ち込み式金属アンカー EA2フィッシャー
19,980税込21,978
1セット(25本)
当日出荷から翌々日出荷
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト