絞り込み
ねじの呼び
- M10(8)
- M12(64)
- M16(3)
- W5/16(1)
- W3/8(3)
- W1/2(25)
- W5/8(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(27)
- SUS304(20)
- SUS310S(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(4)
- 樹脂すべて(5)
- ABS(1)
- 鉄すべて(32)
- S45C(1)
適合材
- コンクリート(28)
- タイル(4)
- ブロック(2)
- レンガ(4)
- 石材(5)
長さ(mm)
- 37(2)
- 50(28)
- 52(3)
- 80(6)
- 100(17)
- 115(3)
- 118(1)
- 120(11)
- 123(1)
- 125(15)
- 130(1)
- 132(1)
- 133(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(11)
- 160(13)
- 170(3)
- 200(10)
- 600(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(1)
- 15(3)
- 16(3)
- 16.5(1)
- 16.8(3)
- 17(1)
- 17.3(34)
- 17.5(23)
- 17.6(5)
ドリル径(Φmm)
- 18
- 3.4~3.5(36)
- 4.3(41)
- 5(41)
- 6(73)
- 6.4(55)
- 7.5(36)
- 8(68)
- 8.5(82)
- 9(49)
- 10(77)
- 10.5(94)
- 11(53)
- 12(62)
- 12.5(114)
- 12.7(53)
- 14.5(90)
- 16.5(32)
- 17(49)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 37(3)
- 50(19)
- 52(2)
- 53(2)
- 55(9)
- 56(10)
- 57(7)
- 60(6)
- 65(2)
- 66(4)
- 67(10)
- 75(2)
- 80(3)
- 95(2)
- 100(2)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 150(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
37・50・52・53・55・56・57・60・65・66・67・75・80・95・100・115・120・125・130・150・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 15(2)
- 17(1)
- 20(16)
- 22(8)
- 50(8)
- 55(9)
- 60(2)
- 65(3)
- 75(9)
- 85(2)
- 100(4)
- 105(4)
- 110(3)
- 115(5)
- 125(4)
- 140(1)
- 154(1)
- 155(3)
- 160(3)
- 200(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
15・17・20・22・50・55・60・65・75・85・100・105・110・115・125・140・154・155・160・200・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ホワイト(4)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(4)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 焼付塗装(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(29)
- サンコーテクノ(25)
- エイ・ワイ・ファスナー(13)
- KFC(ケー・エフ・シー)(7)
- ユニカ(5)
- TRUSCO(3)
- 旭化成(2)
- フィッシャージャパン(2)
- コンドーテック(1)
- ノーブランド(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 日本デコラックス(1)
- デイコム(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
- HI-LEAD(1)
大阪魂・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ・TRUSCO・旭化成・フィッシャージャパン・コンドーテック・ノーブランド・HiKOKI(ハイコーキ)・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本デコラックス・デイコム・ANCHOR BIRDS・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
差し筋アンカー
ノーブランド(24件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(30本)当日出荷アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
プラグアンカー(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50本)当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(50本)当日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(15本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(15本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥599税込¥6591本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥499税込¥5491本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥59,980~税込¥65,978~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,498~税込¥2,748~1箱(15本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,498税込¥8,2481箱(30本)6日以内出荷あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルインサート(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー¥979税込¥1,0771本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス