アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート用ビス 材質 表面処理ラスパート処理 適合材コンクリート
1袋(16個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5 ねじの呼び4 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質 形状座付頭 表面処理ラスパート 頭部形状座付
1パック(150本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 材質 表面処理高耐食メッキ 頭部形状トラス 仕上ラスパート 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリート用ビス ねじ径M4 材質 表面処理ラスパート 適合材コンクリート
1袋(11個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ 適合材モルタル・ブロック・コンクリート
1袋(4個)
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)ラスパート 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 材質(プラグ)ナイロン 頭部トラス
1パック(75本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 ねじの呼びM6.3 材質鉄(ワッシャーはSUS304) 表面処理ラスパート 全幅(mm)19 太さ(mm)6.3 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)28 下穴径(Φmm)4 下穴深さL(mm)38 材質 表面処理高耐食メッキ 頭部形状 仕上ラスパート 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック 最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
1パック(20本)
289 税込318
当日出荷

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.5 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状座付頭 十字穴番号No.2 寸法d(mm)4
1パック(125本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

若井産業偏芯プラグ
用途設備、内装、外装 使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。 形状(ネジ頭部)トラス頭 深さ(mm)40(下穴) 材質(プラグ)ナイロン
1パック(45本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ALCビス(エルビス) フレキ頭
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに 材質スチール 表面処理ラスパート 適合材ALC 呼び径d(mm)5.3
1袋(21本)ほか
749 税込824
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1個)
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プラグレスビス 皿頭
プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します。
用途コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに 材質スチール 表面処理ラスパート 種類皿頭 適合材コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材
1パック(200本)ほか
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります