アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6 ねじピッチ0.7 寸法d(mm)6 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)30 形状頭部/サラ 表面処理三価ユニクロ 適合材ALC
1箱(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤。各種金物の取り付け。内装工事等。3分(W3/8)ねじ用 材質 表面処理三価ユニクロ
1箱(20本×5パック)
18,750 税込20,625
5日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります