絞り込み
ねじの呼び
- M6(9)
- M6.3(1)
- M8(27)
- M10(80)
- M12(86)
- M14(1)
- M16(60)
- M20(5)
- W5/16(1)
- W3/8(7)
- W1/2(7)
- W5/8(2)
- その他(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(46)
- SUS304(36)
- SUS310S(2)
- SUS316(1)
- SUS410(2)
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(73)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(3)
- 炭素鋼(3)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(36)
- ブロック(3)
- モルタル(2)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(3)
- 木材(3)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 100
- 25(188)
- 30(139)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(123)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(5)
- 10(14)
- 12(16)
- 12.5(2)
- 12.7(3)
- 13(1)
- 13.8(3)
- 14(23)
- 15.5(1)
- 15.9(1)
- 16(13)
- 17.3(24)
- 20(3)
- 21.5(3)
- 21.7(17)
- 25.4(1)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 60(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 5.3(4)
- 5.3~5.7(2)
- 8(3)
- 8.5(12)
- 9(4)
- 10(4)
- 10.5(29)
- 11(5)
- 12(11)
- 12.5(2)
- 12.7(28)
- 13.5(6)
- 14.5(20)
- 15(3)
- 17(32)
- 18(17)
- 21.5(5)
- 22(7)
- 22.5(10)
- 23(2)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
5.3・5.3~5.7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・13.5・14.5・15・17・18・21.5・22・22.5・23・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 35(16)
- 40(25)
- 45(29)
- 50(23)
- 52(4)
- 55(3)
- 56(7)
- 57(4)
- 58(6)
- 60(22)
- 61(5)
- 62(4)
- 65(2)
- 66(3)
- 68(3)
- 70(4)
- 80(2)
- 85(3)
- 100(5)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
30・35・40・45・50・52・55・56・57・58・60・61・62・65・66・68・70・80・85・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 18(2)
- 25(2)
- 30(39)
- 35(17)
- 37(3)
- 40(38)
- 45(1)
- 49(11)
- 50(10)
- 55(11)
- 56.5(1)
- 57(2)
- 60(4)
- 63(3)
- 65(11)
- 70(10)
- 73(3)
- 76(9)
- 90(1)
- 100(6)
18・25・30・35・37・40・45・49・50・55・56.5・57・60・63・65・70・73・76・90・100
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(10)
- 6価クロメート(1)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(3)
- ドブメッキ(9)
- パシペート(2)
- ユニクロ(3)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(2)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(4)
- 電気亜鉛メッキ(5)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(47)
- サンコーテクノ(35)
- ユニカ(18)
- エイ・ワイ・ファスナー(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(7)
- 日本パワーファスニング(5)
- 若井産業(4)
- エスコ(3)
- デイコム(3)
- フィッシャージャパン(3)
- 由良産商(3)
- サンライズ(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- 丸エム製作所(2)
- カール(1)
- アマテイ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 前田工繊(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・日本パワーファスニング・若井産業・エスコ・デイコム・フィッシャージャパン・由良産商・サンライズ・TRUSCO・ノーブランド・丸エム製作所・カール・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・前田工繊・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(15本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389税込¥4281箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479税込¥5271本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1パック(10本)ほか当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(6本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(60本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(30本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(15本)ほか当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
Pレスアンカー
TRUSCO¥679税込¥7471パック(3本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781パック(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥18,980~税込¥20,878~1箱(50本)ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応