絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(6)
- M10(7)
- M12(8)
- M16(3)
- M20(26)
- W5/8(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(1)
- プラスチック(1)
- 鉄すべて(21)
- SS400(2)
- SWCH10K(1)
- SWRCH(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(10)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(3)
長さ(mm)
- 130
- 25(188)
- 30(139)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 14.5(1)
- 15.5(1)
- 20(7)
- 39(1)
- 80(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.0(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 21.5(20)
12・13・14・15・15.0・16・18・19・21.5
埋め込み深さ(mm)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(12)
- 90(3)
- 110(1)
- 114(1)
- 120(1)
- 130(1)
60・70・80・90・110・114・120・130
ねじ長さ(mm)
- 50(26)
- 55(1)
- 74(1)
- 81(1)
- 90(1)
- 116(1)
- 130(1)
50・55・74・81・90・116・130
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(3)
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(12)
- サンコーテクノ(9)
- フィッシャージャパン(4)
- ユニカ(3)
- 由良産商(3)
- サンライズ(2)
- ノーブランド(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- 丸エム製作所(2)
- カール(1)
- TRUSCO(1)
- ハウスビーエム(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- デイコム(1)
- HI-LEAD(1)
大阪魂・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・由良産商・サンライズ・ノーブランド・KFC(ケー・エフ・シー)・丸エム製作所・カール・TRUSCO・ハウスビーエム・エイ・ワイ・ファスナー・デイコム・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥499~税込¥549~1本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)
サンライズ(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製の1本売りです。用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
マルチハンマー打込み棒
ハウスビーエム(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,898税込¥7,5881セット(10本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
ユニカ¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(30本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥4,498~税込¥4,948~1セット(10本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
アローアンカー 三価クロメート
由良産商¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アローアンカー
由良産商¥5,698~税込¥6,268~1本ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥15,970税込¥17,5671箱(100本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥1,998税込¥2,1981箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥16,100税込¥17,7101箱(100本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
KFC(ケー・エフ・シー)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)3日以内出荷あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
アローアンカー ドブ
由良産商¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応