絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(3)
- M8(8)
- M10(23)
- M12(49)
- M16(51)
- M20(31)
- W1/4(1)
- W3/8(1)
- W5/8(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(18)
- SUS310S(2)
- 樹脂すべて(2)
- プラスチック(1)
- 鉄すべて(43)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(2)
適合材
- コンクリート(20)
- 石材(2)
長さ(mm)
- 150
- 25(170)
- 30(134)
- 32(78)
- 35(125)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(128)
- 50(229)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(44)
- 80(159)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(105)
- 130(45)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(9)
- 13.8(1)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(11)
- 17.3(8)
- 17.6(1)
- 19(1)
- 20(6)
- 21.7(11)
- 23.6(1)
- 45(3)
- 60(2)
- 80(2)
ドリル径(Φmm)
- 5.3(1)
- 6.4(1)
- 10.5(5)
- 12(4)
- 12.7(22)
- 14(1)
- 14.5(6)
- 15(1)
- 17(26)
- 18(11)
- 21.5(21)
- 22(2)
- 22.5(4)
- 23(1)
- 24(1)
5.3・6.4・10.5・12・12.7・14・14.5・15・17・18・21.5・22・22.5・23・24
埋め込み深さ(mm)
- 35(2)
- 40(8)
- 45(13)
- 50(11)
- 52(3)
- 56(4)
- 60(22)
- 61(2)
- 68(6)
- 70(3)
- 78(4)
- 80(13)
- 90(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 130(3)
- 135(1)
- 140(1)
- 200(1)
35・40・45・50・52・56・60・61・68・70・78・80・90・100・110・130・135・140・200
ねじ長さ(mm)
- 30(4)
- 35(12)
- 40(22)
- 50(29)
- 55(1)
- 70(1)
- 99(5)
- 100(9)
- 101(1)
- 105(5)
- 115(1)
- 120(2)
- 150(1)
30・35・40・50・55・70・99・100・101・105・115・120・150
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ホワイト(5)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(6)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(3)
- 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(25)
- 大阪魂(24)
- ユニカ(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- フィッシャージャパン(4)
- 旭化成(3)
- 由良産商(3)
- エスコ(2)
- サンライズ(2)
- ノーブランド(2)
- 丸エム製作所(2)
- デイコム(2)
- カール(1)
- TRUSCO(1)
- ハウスビーエム(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- HI-LEAD(1)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・旭化成・由良産商・エスコ・サンライズ・ノーブランド・丸エム製作所・デイコム・カール・TRUSCO・ハウスビーエム・日本パワーファスニング・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1箱(15本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥599~税込¥659~1本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)
サンライズ(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製の1本売りです。用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
マルチハンマー打込み棒
ハウスビーエム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1箱(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(15本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(150本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
ユニカ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥22,980~税込¥25,278~1セット(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼