絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(2)
- 樹脂すべて(1)
- ABS(1)
- 鉄すべて(3)
- 炭素鋼(1)
適合材
- コンクリート(5)
- ブロック(5)
- モルタル(3)
長さ(mm)
- 28
- 25(187)
- 30(137)
- 32(94)
- 35(140)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(148)
- 50(237)
- 60(220)
- 65(71)
- 70(162)
- 75(50)
- 80(157)
- 90(124)
- 100(153)
- 120(108)
- 130(44)
- 150(94)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10.5(2)
ドリル径(Φmm)
- 4(3)
- 6(1)
- 8.5(1)
- 11(2)
4・6・8.5・11
埋め込み深さ(mm)
- 28(1)
- 38(3)
28・38
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
30・40
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- 若井産業(3)
- サンコーテクノ(1)
- スターエム(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 大阪魂(1)
若井産業・サンコーテクノ・スターエム・MARVEL CORPORATION(マーベル)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)ほか当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×70本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×64本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×75本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38