絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4(3)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
適合材
  • コンクリート(4)
  • ブロック(4)
  • モルタル(3)
長さ(mm)
  • 28
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(32)
  • 30(21)
  • 32(4)
  • 35(16)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(5)
  • 40(16)
  • 41(1)
  • 45(5)
  • 50(26)
  • 60(9)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
  • (1)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
  • 38(3)
38
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
30・40
ブランド
  • 若井産業(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
若井産業・MARVEL CORPORATION(マーベル)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASプラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ASプラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
    材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
  • 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×70本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    材質頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    12,980税込14,278
    1箱(5パック×64本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
  • ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×75本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ