絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(1)
- 5mm(4)
- M3(3)
- M3.5(1)
- M4(30)
- M5(43)
- M5.3(3)
- M6(22)
- M8(30)
- M10(3)
- W5/16(11)
- W3/8(7)
- その他(1)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(49)
- A2(3)
- SUS304(20)
- SUS310S(1)
- SUS410(9)
- SUS430(4)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(11)
- ナイロン(10)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄すべて(53)
- SWCH18A(2)
- 炭素鋼(1)
適合材
- ALC(12)
- コンクリート(25)
- コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)(2)
- コンクリート・ALCパネル(1)
- タイル(1)
- ブロック(11)
- モルタル(4)
- レンガ(5)
- 中空壁・母材(2)
- 合板(1)
- 木材(6)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 35
- 25(188)
- 30(139)
- 32(93)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(234)
- 60(218)
- 65(71)
- 70(159)
- 75(51)
- 80(158)
- 90(122)
- 100(151)
- 120(108)
- 130(44)
- 150(94)
- 160(52)
- 200(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 4.8(1)
- 5(9)
- 6(5)
- 6.4(2)
- 6.5(2)
- 6.7(3)
- 6.8(1)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 10(1)
- 12(27)
- 14(1)
- 16(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(1)
- 4.3(17)
- 4.3~4.5(16)
- 4.8(1)
- 5(10)
- 5~5.5(1)
- 5.1(3)
- 5.3(1)
- 5.3~5.5(1)
- 5.5(1)
- 6(12)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(10)
- 10(2)
- 12.5(24)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・4.8・5・5~5.5・5.1・5.3・5.3~5.5・5.5・6・6.5・7・8・9・10・12.5
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
- 25(6)
- 30(10)
- 35(16)
- 38(4)
- 39(1)
- 40(2)
- 52(2)
22・25・30・35・38・39・40・52
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(10)
- 14(5)
- 15(5)
- 24(1)
- 26.5(2)
- 30(11)
- 31(1)
- 34(4)
- 35(12)
- 42(4)
- その他(3)
10・11・12・13・14・15・24・26.5・30・31・34・35・42・その他
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価シルバー(2)
- 3価ホワイト(8)
- 6価クロメート(1)
- SPAC(スパック)処理(1)
- クロメート(3)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(1)
- スパック処理(1)
- ドブメッキ(1)
- ノンクローム(3)
- パシペート(2)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・SPAC(スパック)処理・クロメート・サテン仕上・ジオメット・スパック処理・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・銅メッキ・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(27)
- サンコーテクノ(22)
- 若井産業(20)
- ユニカ(15)
- 丸エム製作所(12)
- TRUSCO(5)
- 日本パワーファスニング(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- フィッシャージャパン(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- サイマコーポレーション(3)
- KNフジニッテイ(3)
- ヤマヒロ(3)
- OHSATO(大里)(3)
- カール(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- コクブ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- デイコム(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・ユニカ・丸エム製作所・TRUSCO・日本パワーファスニング・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・サイマコーポレーション・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・カール・エイ・ワイ・ファスナー・コクブ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・デイコム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689税込¥7581パック(40本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(110本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(30本)当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(50本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ヒットビス サラ(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥569税込¥6261箱(30本)当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(150本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
Pレスアンカー
TRUSCO¥669税込¥7361パック(24本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100本)当日出荷から4日以内出荷ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(100本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(150個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50本)当日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,198税込¥2,4181パック当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥719税込¥7911セット(70本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(18本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製