絞り込み
ねじの呼び
- M4(10)
- M5(5)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(1)
適合材
- ALC(3)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(2)
- 合板(1)
- 木材(1)
- 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
- 6.7(3)
- 6.8(1)
- 8(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS430(3)
- 鉄すべて(12)
- SWCH18A(2)
長さ(mm)
- 35
- 25(29)
- 30(15)
- 32(24)
- 38(13)
- 40(27)
- 45(18)
- 50(26)
- 52(11)
- 54(6)
- 55(7)
- 60(25)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(21)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(1)
- 4.3(1)
- 4.3~4.5(1)
- 5.3(1)
- 5.3~5.5(1)
- 9(10)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・9
ねじ長さ(mm)
- 15(3)
- 24(1)
- 42(4)
15・24・42
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
30
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(3)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(7)
- サンコーテクノ(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- ユニカ(2)
- 若井産業(2)
- コクブ(2)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ユニカ・若井産業・コクブ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(50本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
Pレスアンカー
TRUSCO¥669税込¥7361パック(24本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(100本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,198税込¥2,4181パック当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)欠品中ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(125本)当日出荷から翌々日出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
アリンコ トラス
日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,2481セット(80本×5パック)当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥7,498税込¥8,2481セット(150本)当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
SG SUS430 JPFアリンコ(サラ
大阪魂¥12,056税込¥13,2621袋(500個)4日以内出荷から9日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス
大阪魂¥16,865税込¥18,5521袋(400個)4日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
アリンコ サラ
日本パワーファスニング¥6,698~税込¥7,368~1セット(100本×5パック)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー