カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(1)
- 5mm(4)
- M3(3)
- M4(18)
- M5(37)
- M5.3(3)
- M6(19)
- M8(27)
- M10(2)
- W5/16(11)
- W3/8(7)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(42)
- A2(3)
- SUS304(17)
- SUS410(9)
- SUS430(1)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
- 鉄すべて(37)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 35
- 25(125)
- 30(95)
- 32(65)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(120)
- 50(170)
- 60(170)
- 65(54)
- 70(121)
- 75(40)
- 80(126)
- 90(97)
- 100(119)
- 120(94)
- 130(39)
- 150(84)
- 160(45)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
- 25(4)
- 30(8)
- 35(15)
- 38(4)
- 39(1)
- 40(2)
- 52(2)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 6.4(2)
- 10(1)
- 12(27)
- 14(1)
- 16(1)
適合材
- ALC(5)
- コンクリート(15)
- コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)(2)
- ブロック(8)
- モルタル(3)
- レンガ(4)
- 木材(5)
ALC・コンクリート・コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)・ブロック・モルタル・レンガ・木材
ドリル径(Φmm)
- 4.3(16)
- 4.3~4.5(15)
- 5(3)
- 5.1(3)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(2)
- 10(2)
- 12.5(24)
4.3・4.3~4.5・5・5.1・5.5・6・6.5・10・12.5
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(10)
- 14(5)
- 15(2)
- 26.5(2)
- 30(11)
- 31(1)
- 34(4)
- 35(12)
- その他(3)
10・11・12・13・14・15・26.5・30・31・34・35・その他
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価シルバー(2)
- 3価ホワイト(4)
- 6価クロメート(1)
- SPAC(スパック)処理(1)
- クロメート(3)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(1)
- スパック処理(1)
- ドブメッキ(1)
- ノンクローム(3)
- パシペート(2)
- ブロンズ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・SPAC(スパック)処理・クロメート・サテン仕上・ジオメット・スパック処理・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・溶融亜鉛メッキ・銅メッキ・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(19)
- 若井産業(18)
- サンコーテクノ(13)
- ユニカ(13)
- 丸エム製作所(12)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- TRUSCO(3)
- サイマコーポレーション(3)
- KNフジニッテイ(3)
- ヤマヒロ(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- フィッシャージャパン(2)
- デイコム(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
- Live Pro(1)
モノタロウ・大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・ユニカ・丸エム製作所・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・サイマコーポレーション・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・エイ・ワイ・ファスナー・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン・デイコム・BEAVER(ビーバー)・Live Pro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689税込¥7581パック(40本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(30本)当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ヒットビス サラ(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥569税込¥6261箱(30本)当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(150個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50本)当日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥719税込¥7911セット(70本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質スチール、表面処理:シルバーメッキ埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)4.3最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ヒットビス 皿
若井産業¥2,198税込¥2,4181パック(125本)当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(70本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(70本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(140本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー