絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(2)
- 5mm(3)
- 6mm(1)
- M3(3)
- M3.5(2)
- M4(23)
- M4.2(4)
- M5(31)
- M5.3(5)
- M6(56)
- M8(5)
- M10(6)
- M12(1)
- W3/8(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(52)
- SUS304(24)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS410(11)
- SUS430(3)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(72)
- SPCC(1)
- SS400(1)
- SWCH10K(1)
- SWCH18A(2)
- SWRCH(2)
- 炭素鋼(2)
適合材
- ALC(5)
- コンクリート(34)
- タイル(1)
- ブロック(16)
- モルタル(9)
- レンガ(5)
- 中空壁・母材(2)
- 押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート(3)
- 木材(9)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 45
- 25(188)
- 30(139)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 50(234)
- 60(218)
- 65(71)
- 70(159)
- 75(51)
- 80(158)
- 90(122)
- 100(151)
- 120(108)
- 130(44)
- 150(94)
- 160(52)
- 200(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(12)
- 6.7(2)
- 6.8(3)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 10(16)
- 12(7)
- 13(1)
- 14(1)
- 15.5(1)
- 30(2)
- アンカー:17.6(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(4)
- 3.4~3.5(19)
- 3.5(1)
- 4.3(14)
- 4.3~4.5(20)
- 5(1)
- 5.3(7)
- 5.3~5.5(2)
- 5.3~5.7(3)
- 5.5(7)
- 6(8)
- 6.4(31)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 9(10)
- 10.5(10)
- 12.5(4)
- 14.5(1)
- 18(1)
3.4・3.4~3.5・3.5・4.3・4.3~4.5・5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6・6.4・6.5・8・9・10.5・12.5・14.5・18
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
- 24(1)
- 30(39)
- 33(1)
- 35(11)
- 36(1)
- 40(6)
- 55(4)
15・24・30・33・35・36・40・55
ねじ長さ(mm)
- 15(40)
- 20(2)
- 25(5)
- 34(1)
- 35(2)
- 39(3)
- 40(7)
- 41(7)
- 44(4)
- 45(6)
- 49(2)
- 52(2)
- 75(1)
- その他(5)
15・20・25・34・35・39・40・41・44・45・49・52・75・その他
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価シルバー(3)
- 3価ホワイト(6)
- SPAC(スパック)処理(1)
- その他(3)
- カラー(1)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(3)
- ノンクローム(3)
- パシペート(6)
- ボルト・ワッシャー:三価クロメート処理(ウィスカ対策)、スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理(1)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(2)
- 生地/未処理(3)
- 電気亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・SPAC(スパック)処理・その他・カラー・サテン仕上・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ボルト・ワッシャー:三価クロメート処理(ウィスカ対策)、スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- 若井産業(27)
- 大阪魂(26)
- サンコーテクノ(24)
- ユニカ(13)
- 丸エム製作所(7)
- TRUSCO(6)
- エイ・ワイ・ファスナー(6)
- 日本パワーファスニング(5)
- ヤマヒロ(5)
- コクブ(3)
- KNフジニッテイ(3)
- エスコ(2)
- カール(2)
- サンライズ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- デイコム(2)
- OHSATO(大里)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・若井産業・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・丸エム製作所・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・コクブ・KNフジニッテイ・エスコ・カール・サンライズ・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・デイコム・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥729税込¥8021パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128税込¥1411本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409税込¥4501箱(12本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(45本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(70本)当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(50本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(45本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(300本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(18本)当日出荷簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカー
TRUSCO¥669税込¥7361パック(20本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥1,798税込¥1,9781セット(30本)当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829税込¥9121箱(65本)ほか当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(20本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
溶接アンカーASタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100本)当日出荷から翌日出荷用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。外径(mm)10下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材