絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M8(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- SUS430(1)
- 鉄すべて(3)
- 炭素鋼(2)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
- ブロック(1)
- 木材(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
ドリル径(Φmm)
- 5.5(3)
- 10.5(1)
- 12.5(1)
長さ(mm)
- 45
- 27.5(7)
- 30(8)
- 40(6)
- 50(12)
- 60(14)
- 70(10)
- 80(8)
- 90(4)
- 100(10)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(6)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 30(4)
30
ねじ長さ(mm)
- 15(3)
- 25(2)
15・25
表面処理
- その他(2)
- サテン仕上(1)
その他・サテン仕上
ブランド
- 日本パワーファスニング(5)
- サンコーテクノ(1)
日本パワーファスニング・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
M8(1)

タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(20本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥12,980税込¥14,2781セット(24本×5パック)当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材適合材ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥3,698税込¥4,0681パック(24本)当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材。付属品ソケット1本トラスコ品番365-6804材質ステンレス(SUS430)全長(mm)45ねじ長さ(mm)25直径×長さL(Φmm×mm)【ボルト】M8×15
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー