絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(1)
- 6mm(5)
- 8mm(1)
- 10mm(5)
- M3(3)
- M3.8(2)
- M4(24)
- M4.2(1)
- M5(14)
- M5.3(1)
- M6(41)
- M8(65)
- M10(48)
- M12(46)
- M16(3)
- M20(1)
- W5/16(6)
- W3/8(6)
- W1/2(38)
- その他(6)
材質
- その他(2)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(96)
- SUS304(56)
- SUS310S(4)
- SUS316(4)
- SUS410(5)
- SUS430(6)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(21)
- ナイロン(21)
- 鉄すべて(78)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(3)
- 炭素鋼(4)
- 銅(1)
適合材
- ALC(25)
- その他(2)
- コンクリート(52)
- タイル(1)
- ブロック(6)
- モルタル(1)
- レンガ(5)
- 中空壁・母材(7)
- 石材(7)
- 石膏ボード(3)
- 金属(1)
長さ(mm)
- 50
- 25(170)
- 30(134)
- 32(78)
- 35(125)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(128)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(44)
- 80(159)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(105)
- 130(46)
- 150(91)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(7)
- 6(14)
- 7.5(1)
- 8(15)
- 9.5(10)
- 10(28)
- 10.5(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(21)
- 17.3(14)
- 17.5(15)
- 21.7(1)
- 30(1)
- 35(2)
ドリル径(Φmm)
- 5(5)
- 6(10)
- 6.4(9)
- 7.5(18)
- 8(3)
- 8.5(37)
- 9(7)
- 9.5(5)
- 10(16)
- 10.5(35)
- 11(8)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 13.5(4)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(7)
- 16(1)
- 16.5(19)
- 18(27)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・12・12.7・13.5・14・14.5・15・16・16.5・18・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 20(1)
- 24(6)
- 25(1)
- 30(27)
- 33(6)
- 35(32)
- 40(13)
- 43(1)
- 45(3)
- 50(33)
- 55(2)
- 56(5)
- 60(1)
- 79(1)
20・24・25・30・33・35・40・43・45・50・55・56・60・79
ねじ長さ(mm)
- 4.8(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(83)
- 22(12)
- 23(6)
- 25(5)
- 26(10)
- 28(3)
- 30(10)
- 33(8)
- 36(1)
- 37(1)
- 40(4)
- 41(1)
- 42(2)
- 45(3)
- 50(10)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
4.8・12・14・15・18・20・22・23・25・26・28・30・33・36・37・40・41・42・45・50・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(23)
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(11)
- 6価クロメート(1)
- その他(3)
- クロメート(3)
- サテン仕上(3)
- ドブメッキ(4)
- パシペート(1)
- ユニクロ(3)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(5)
- 生地/未処理(5)
- 電気亜鉛メッキ(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(58)
- サンコーテクノ(39)
- ユニカ(25)
- 日本パワーファスニング(16)
- TRUSCO(14)
- フィッシャージャパン(14)
- KFC(ケー・エフ・シー)(11)
- エイ・ワイ・ファスナー(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 若井産業(4)
- 丸エム製作所(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- デイコム(3)
- 由良産商(3)
- エスコ(2)
- カール(2)
- サンライズ(2)
- 旭化学工業(2)
- 峰岸(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・日本パワーファスニング・TRUSCO・フィッシャージャパン・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・丸エム製作所・WAKI(和気産業)・デイコム・由良産商・エスコ・カール・サンライズ・旭化学工業・峰岸・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(50本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(25本)当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥329税込¥3621セット(10本)当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。