絞り込み
ねじの呼び
  • 4.5mm(2)
  • M4.5(2)
  • M6(5)
  • M8(7)
  • M10(3)
  • M12(2)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(9)
  • SUS316(1)
  • SUS430(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • ABS(1)
  • ナイロン(2)
  • 鉄すべて(21)
  • SWRCH(1)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(6)
  • ブロック(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 55
  • 25(188)
  • 30(139)
  • 32(93)
  • 35(141)
  • 38(59)
  • 40(163)
  • 45(149)
  • 50(234)
  • 60(218)
  • 65(71)
  • 70(158)
  • 75(51)
  • 80(158)
  • 90(122)
  • 100(151)
  • 120(108)
  • 130(45)
  • 150(94)
  • 160(52)
  • 200(44)
外径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 10(11)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 19.2(1)
  • アンカー:12(1)
  • アンカー:17.6(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3~4.5(1)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.5(9)
  • 12.5(4)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19.7(1)
4.3~4.5・6・8・9・10・10.5・12.5・16・18・19.7
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 65(1)
  • アンカー:40(1)
30・40・45・50・55・65・アンカー:40
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 55(3)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
12・15・17・20・23・35・40・44・45・55・60・65・75・85・105
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(5)
  • ジオメット(1)
  • ボルト・ワッシャー:三価クロメート処理(ウィスカ対策)、スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理(1)
  • 生地/未処理(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ジオメット・ボルト・ワッシャー:三価クロメート処理(ウィスカ対策)、スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • サンコーテクノ(10)
  • フィッシャージャパン(5)
  • 若井産業(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • ユニカ(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・若井産業・エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ・丸エム製作所・エスコ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • 溶接アンカーASタイプ ユニカ

    溶接アンカーASタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。外径(mm)10下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材
  • ウェルドアンカー サンコーテクノ

    ウェルドアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
    用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。外径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5仕様コンクリート用材質スチール
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    6,598税込7,258
    1箱
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • あしばジョイントアンカー サンコーテクノ

    あしばジョイントアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
    用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒットネイル(パック品) 若井産業

    ヒットネイル(パック品)

    若井産業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    ALC版の下穴不要。
    用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
  • ASプラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ASプラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
    材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • ウェルドアンカー10本入 TRUSCO

    ウェルドアンカー10本入

    TRUSCO
    689税込758
    1パック(10本)
    当日出荷
    各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。
    用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • ステンレス CDスタッド SUS-S(アジア 大阪魂

    ステンレス CDスタッド SUS-S(アジア

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み深さ(mm)30材質表面処理3価ホワイト
  • 溶接アンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー
    13,980税込15,378
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ヒットネイル 若井産業

    ヒットネイル

    若井産業
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質ステンレス SUS430
  • ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(55本×5パック)
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • 溶接アンカー(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径(Φmm)10適合ドリル径(mm)10.5材質ステンレス
  • ウェルドアンカー 大阪魂

    ウェルドアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    外径D(Φmm)10穿孔径(mm)10.5
  • アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    19,330税込21,263
    1箱(250本)
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    PTBアンカー(ウエッジ式アンカ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    9,698税込10,668
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 溶接アンカー(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(鉄/生地)(小箱)

    エイ・ワイ・ファスナー
    4,998税込5,498
    1箱(80個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質表面処理生地
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    6,598税込7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • ハンドホルダー GA用 ねじ込み式 サンコーテクノ

    ハンドホルダー GA用 ねじ込み式

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
    適合グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12Mトラスコ品番361-9544材質スチール全長(mm)55適合サイズねじの呼び:M12適合アンカーグリップアンカー
  • SUS ヒットネイル HN55 大阪魂

    SUS ヒットネイル HN55

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)55外径(Φmm)4.5適合材ALC版(75・100mm厚以上)
  • SUSヨウセツアンカー 大阪魂

    SUSヨウセツアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • SUSイシビキアンカー 大阪魂

    SUSイシビキアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304系)埋め込み寸法(mm)アンカー埋込長さ:30
  • SUSホークヨウセツヨウアンカー 大阪魂

    SUSホークヨウセツヨウアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    適合使用手ハンマー:1.3kg材質ステンレスドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    2,960税込3,256
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂

    SUS316HSAアンカー(HSA-R)

    大阪魂
    1,087税込1,196
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • 3カ-W トルコンアンカー 大阪魂

    3カ-W トルコンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    15,870税込17,457
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-ユニ(+)シングルカバーテック 大阪魂

    3カ-ユニ(+)シングルカバーテック

    大阪魂
    2,240税込2,464
    1袋(150個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
  • ねじ固定式あと施工アンカー エスコ

    ねじ固定式あと施工アンカー

    エスコ
    1,510税込1,661
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
    用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
  • ヒットネイル バリューパック 若井産業

    ヒットネイル バリューパック

    若井産業
    22,980税込25,278
    1箱(25本×5パック)
    5日以内出荷
    〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
    用途板金役物+ALC材質SUS430
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(18本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    呼径d(mm)7全長(mm)55ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55穿孔深さ(mm)65仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)141.3適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3
  • 石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    石引アンカーWAタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    24,980税込27,478
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み深さ(mm)30材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト