絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(1)
- 8mm(3)
- 60mm(1)
- M5(1)
- M6(21)
- M8(20)
- M10(85)
- M12(36)
- M16(22)
- M20(10)
- W3/8(9)
- W1/2(4)
- W3/4(5)
- その他(3)
材質
- その他(3)
- ステンレスすべて(66)
- SUS304(41)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS410(3)
- SUS430(2)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(6)
- ナイロン(6)
- 鉄すべて(59)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(3)
- 炭素鋼(2)
適合材
- ALC(5)
- コンクリート(35)
- 中空壁・母材(2)
- 合板(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 80
- 25(188)
- 30(137)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(147)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(8)
- 9.3(1)
- 9.5(1)
- 10(15)
- 12(11)
- 13.8(4)
- 14(23)
- 16(10)
- 17.3(4)
- 25.4(7)
- 25.5(5)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
ドリル径(Φmm)
- 5.3(2)
- 6(3)
- 6.4(3)
- 8(4)
- 8.5(9)
- 9(4)
- 9.5(5)
- 10(13)
- 10.5(36)
- 11(1)
- 12(9)
- 12.7(19)
- 13(1)
- 14.5(19)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 17(18)
- 18(6)
- 26(8)
- 26.5(3)
5.3・6・6.4・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・12・12.7・13・14.5・16・16.5・17・18・26・26.5
埋め込み深さ(mm)
- 24(1)
- 25~55(1)
- 30(3)
- 35(11)
- 40(31)
- 45(30)
- 49(1)
- 50(14)
- 52(7)
- 56(1)
- 60(8)
- 61(4)
- 65(2)
- 68(4)
- 70(1)
- 73(1)
- 80(8)
- 90(3)
24・25~55・30・35・40・45・49・50・52・56・60・61・65・68・70・73・80・90
ねじ長さ(mm)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(49)
- 29(6)
- 30(30)
- 35(4)
- 36.5(6)
- 37(3)
- 38(2)
- 40(8)
- 45(13)
- 50(4)
- 55(1)
- 56(1)
- 60(7)
- 70(2)
- 80(6)
15・18・20・25・29・30・35・36.5・37・38・40・45・50・55・56・60・70・80
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ホワイト(10)
- 6価クロメート(1)
- その他(2)
- クロメート(4)
- サテン仕上(2)
- ドブメッキ(6)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(12)
- 生地/未処理(6)
- 電気亜鉛メッキ(3)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(48)
- サンコーテクノ(35)
- ユニカ(17)
- エイ・ワイ・ファスナー(11)
- フィッシャージャパン(8)
- 丸エム製作所(7)
- KFC(ケー・エフ・シー)(6)
- 日本パワーファスニング(5)
- デイコム(4)
- TRUSCO(3)
- 由良産商(3)
- サンライズ(2)
- ノーブランド(2)
- 若井産業(2)
- エスコ(1)
- カール(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・丸エム製作所・KFC(ケー・エフ・シー)・日本パワーファスニング・デイコム・TRUSCO・由良産商・サンライズ・ノーブランド・若井産業・エスコ・カール・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(15本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(6本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(80本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(30本)当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(15個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート