絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(4)
- M16(1)
- W3/8(3)
- W1/2(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS316(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄(6)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 85
- 25(170)
- 30(136)
- 32(78)
- 35(125)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(130)
- 50(229)
- 60(203)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(44)
- 80(159)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(105)
- 130(45)
- 150(91)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 14(1)
- 16.5(2)
- 17.6(1)
- 24(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(2)
- 16.5(2)
- 17(1)
- 18(1)
6・10・12・16・16.5・17・18
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 72(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
40・72・75・80・85・90・95
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 22(2)
- 27(1)
- 30(1)
- 41(1)
- 47(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 56(1)
- 85(3)
20・22・27・30・41・47・50・54・56・85
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(1)
- ドブメッキ(1)
- 焼付塗装(1)
3価クロメート・その他・ドブメッキ・焼付塗装
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- フィッシャージャパン(4)
- 大阪魂(3)
- ユニカ(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪魂・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,120税込¥5,6321個(20個)当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーリセッター
ユニカ¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,400税込¥11,4401個(20個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781箱(20本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥29,980税込¥32,9781セット(50本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H
フィッシャージャパン¥10,980税込¥12,0781セット(50個)当日出荷FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応