絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • フィッシャー(4)
  • ユニカ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • W3/8(3)
  • W1/2(2)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
  • 石材(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • (5)
長さ(mm)
  • 85
  • 25(180)
  • 30(119)
  • 32(94)
  • 35(132)
  • 38(60)
  • 40(158)
  • 45(134)
  • 50(220)
  • 60(205)
  • 65(61)
  • 70(142)
  • 75(48)
  • 80(145)
  • 90(117)
  • 100(131)
  • 120(99)
  • 130(44)
  • 150(79)
  • 160(49)
  • 190(41)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 16(2)
  • 16.5(2)
  • 17(1)
6・10・12・12.5・16・16.5・17
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16.5(2)
12・14・16.5
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
40・45・72・75・80・90
ねじ長さ(mm)
  • 3.75(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 41(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 85(2)
3.75・20・30・41・54・56・85
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーおねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
あしばジョイントアンカー サンコーテクノあしばジョイントアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーリセッター ユニカアンカーリセッターユニカ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーステンレスおねじサンコーテクノ
10,400税込11,440
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
29,980税込32,978
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャーFIS VS用スリーブ FIS H K FIS Hフィッシャー
10,980税込12,078
1セット(50個)
当日出荷
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
35,980税込39,578
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー SKBタイプステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
41,980税込46,178
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
ネイルアンカー FNA2 フィッシャーネイルアンカー FNA2フィッシャー
6,798税込7,478
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト