絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • (1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 85
  • 25(10)
  • 30(24)
  • 35(20)
  • 40(25)
  • 45(14)
  • 50(43)
  • 60(37)
  • 65(16)
  • 70(34)
  • 75(12)
  • 80(38)
  • 90(30)
  • 100(39)
  • 110(9)
  • 120(35)
  • 130(14)
  • 150(29)
  • 160(10)
  • 190(11)
  • 200(12)
外径(Φmm)
  • 16.5(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
6・10・12・16・16.5
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
40・75・80・90
ねじ長さ(mm)
  • 85(1)
85
ブランド
  • フィッシャー(4)
  • サンコーテクノ(1)
フィッシャー・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーステンレスおねじサンコーテクノ
10,400税込11,440
1個(20個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
35,980税込39,578
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャーFIS VS用スリーブ FIS H K FIS Hフィッシャー
10,980税込12,078
1セット(50個)
当日出荷
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
用途中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
29,980税込32,978
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ネイルアンカー FNA2 フィッシャーネイルアンカー FNA2フィッシャー
32,980税込36,278
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト