絞り込み
ねじの呼び
- M6(15)
- M6.3(1)
- M8(36)
- M10(54)
- M12(52)
- M16(1)
- M22(5)
- W3/8(8)
- W1/2(3)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(47)
- SUS304(26)
- SUS310S(2)
- SUS316(2)
- SUS410(5)
- SUS430(2)
- SUSXM7(2)
- 樹脂(5)
- 鉄すべて(64)
- SS400(2)
- SWCH10K(2)
- SWCH18A(1)
- SWRCH(2)
- 炭素鋼(1)
適合材
- ALC(4)
- その他(1)
- コンクリート(18)
- ブロック(6)
- モルタル(2)
- レンガ(2)
- 中空壁・母材(2)
- 木材(4)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 90
- 25(187)
- 30(136)
- 32(94)
- 35(140)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(148)
- 50(236)
- 60(220)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(50)
- 80(157)
- 100(152)
- 120(108)
- 130(44)
- 150(93)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(6)
- 10(12)
- 10.5(3)
- 10.7(1)
- 10.8(2)
- 12(13)
- 28.5(5)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 52(1)
ドリル径(Φmm)
- 4.3~4.5(1)
- 5.3(8)
- 5.3~5.5(3)
- 5.3~5.7(3)
- 5.4~5.7(1)
- 5.5(1)
- 8.5(14)
- 9(4)
- 10(8)
- 10.5(28)
- 11(7)
- 12(9)
- 12.7(32)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 29(4)
4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.4~5.7・5.5・8.5・9・10・10.5・11・12・12.7・13.5・15・29
埋め込み深さ(mm)
- 30(3)
- 35(12)
- 40(21)
- 45(16)
- 50(13)
- 52(7)
- 60(4)
- 61(6)
- 62(1)
- 65(2)
- 68(3)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(5)
- 95(1)
- 100(1)
30・35・40・45・50・52・60・61・62・65・68・75・80・90・95・100
ねじ長さ(mm)
- 25(11)
- 30(50)
- 35(5)
- 38(3)
- 39(11)
- 45(1)
- 46.5(5)
- 55(1)
- 60(5)
- 66(6)
- 70(2)
- 73(1)
- 76(1)
- 90(6)
25・30・35・38・39・45・46.5・55・60・66・70・73・76・90
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(4)
- ノンクローム(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(5)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(6)
- 生地/未処理(2)
- 電気亜鉛メッキ(4)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(31)
- ユニカ(18)
- サンコーテクノ(16)
- 若井産業(8)
- 丸エム製作所(7)
- TRUSCO(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- 日本パワーファスニング(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- デイコム(3)
- 由良産商(3)
- 旭化成(2)
- エスコ(2)
- サンライズ(2)
- ノーブランド(2)
- フィッシャージャパン(2)
- カール(1)
- アマテイ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・若井産業・丸エム製作所・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・日本パワーファスニング・KFC(ケー・エフ・シー)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・デイコム・由良産商・旭化成・エスコ・サンライズ・ノーブランド・フィッシャージャパン・カール・アマテイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389税込¥4281箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷から10日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(20本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(20本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(6本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(15本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829税込¥9121箱(20本)当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
Pレスアンカー
TRUSCO¥679税込¥7471パック(4本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ボルトスクリュー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(10本)当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応