絞り込み
ねじの呼び
  • 4mm(3)
  • 5mm(2)
  • M4(5)
  • M5(4)
  • M6(1)
  • M8(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS410(4)
  • SUS430(1)
  • 樹脂(1)
  • (7)
適合材
  • 木材
  • ALC(84)
  • その他(10)
  • ケイカル板(5)
  • コンクリート(202)
  • タイル(16)
  • ブロック(52)
  • モルタル(16)
  • レンガ(36)
  • 中空壁・母材(36)
  • 合板(8)
  • 岩盤(6)
  • 石材(22)
  • 石膏ボード(63)
  • 金属(8)
長さ(mm)
  • 25(8)
  • 32(6)
  • 35(4)
  • 45(6)
  • 60(5)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 120(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(5)
  • 3.4~3.5(4)
  • 4.3(4)
  • 4.3~4.5(4)
  • 5.3(1)
  • 5.4~5.7(1)
  • 8(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
20・22・25・30・35・40
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
25・38
表面処理
  • その他(1)
  • カラー(4)
  • ジオメット(1)
  • パシペート(2)
その他・カラー・ジオメット・パシペート
ブランド
  • Live Pro(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • TRUSCO(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • OHSATO(大里)(1)
Live Pro・サンコーテクノ・TRUSCO・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
639税込703
1パック(18本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(75本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカーステンレス サンコーテクノPレスアンカーステンレスサンコーテクノ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペートLive Pro
1,598税込1,758
1箱(100本)ほか
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバーLive Pro
1,698税込1,868
1箱(110本)
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合ドライバープラスNo.2
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペートLive Pro
1,698税込1,868
1箱(160本)ほか
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペートタイプ全ねじ適合ドライバープラスNo.2
コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバーLive Pro(1件のレビュー)
859税込945
1箱(150本)
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理セラミック系シルバー頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブ マル得BOXサンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(350本)
当日出荷
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
PレスアンカーPWV-425(200入) OHSATO(大里)PレスアンカーPWV-425(200入)OHSATO(大里)
1,198税込1,318
1箱(200本)
4日以内出荷
ねじ固定式のアンカーです。
トラスコ品番361-9156材質ねじ径(mm)4表面処理シルバービック埋め込み深さ(mm)22適合材コンクリート、ブロック、木材下穴ドリル径(mm)3.4
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
12,980税込14,278
1セット(16本×5パック)ほか
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材適合材ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト