アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様回転・打撃型 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Janis(ジャニス工業)化粧頭付木ねじ
ねじ長さ(mm)50 外径(Φmm)15 ねじの呼び5.8
1個
269 税込296
3日以内出荷

ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ねじの呼びW3/8 外径(Φmm)15.0 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)14.5 埋め込み深さ(mm)50 トラスコ品番376-5130 材質ナイロン 質量(g)10.5 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル 最大引張荷重kN(kgf)2.9[300] 穿孔深さ(mm)60 推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。 材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
1箱(50本)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります