アンカーボルト :「下穴用」の検索結果

アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 十字穴番号No.2 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(200本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(150本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(150本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(110本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(200本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(200本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質スチール 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質ステンレス
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径M4 直径(Φmm)4 下穴径(Φmm)4.3 頭径(Φmm)8 材質 表面処理生地
1箱(100個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。 材質(本体)ナイロン 材質(ビス)スチール 頭部サラ
1袋(50個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン
1箱(70本×5パック)ほか
8,317 税込9,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(64本×5パック)ほか
10,592 税込11,651
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)4 外径(Φmm)【プラグ部】4 頭径(Φmm)7 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)38
1箱(75本×5パック)
8,317 税込9,149
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン
1箱(70本×5パック)ほか
8,317 税込9,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング