アンカーボルト :「木用」の検索結果
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
関連キーワード
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
材質(本体)ナイロン
材質(ビス)ステンレス
頭部サラ
2本のウィング(羽根)が共回りを防止。
内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等
材質ナイロン
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。