絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- M6(3)
- M8(4)
- M10(5)
- M12(7)
- M16(4)
- M20(1)
- W5/16(1)
- W3/8(5)
- W1/2(4)
- W5/8(2)
- W3/4(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 30(2)
外径(Φmm)
- 10.5(2)
ドリル径(Φmm)
- 11(2)
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
10
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- ユニカ(2)
- デイコム(1)
ユニカ・デイコム
内ねじアンカーには、プラグアンカーやルーティカットアンカーなどがあります。その中のルーティカットアンカーとは、コンクリートの中に埋め込んで使用するねじの一つです。一般的で信頼の高いめねじのアンカーで、施工後にコンクリートの表面に突起ができなくなるので、その後に六角ボルトや吊ボルトなどを施行することが可能になるのが特徴。ねじ径によってサイズが変わり、そのサイズによって締め付けトルクも変わってきます。

ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)
デイコム¥9,498税込¥10,4481箱(15個)9日以内出荷材質鉄全長(mm)30ねじ長さ(mm)10ドリル径(Φmm)11呼びW1/4外径(Φmm)10.5表面処理生地