絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- M2(2,161)
- M2.3(697)
- M2.5(989)
- M2.6(1,749)
- M3(7,136)
- M3.5(1,526)
- M4(10,558)
- M5(8,308)
- M6(8,391)
- M8(6,779)
- M10(5,380)
- M12(4,623)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,026)
- M22(970)
- M24(1,183)
- M30(686)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(1)

ボタン(1)

丸(4)

六角(30)

六角穴付き(5)

根角ボルト(1)

皿(6)
材質
- ステンレスすべて(47)
- SUS304(40)
- SUS310S(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(148)
- SCM435(2)
- SPCC(1)
- SS400(3)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(10)
取付穴形状

すりわり(6)

六角穴(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(134)
- その他(3)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(18)
- クロメート(13)
- クローム(3)
- スズコバルト(3)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(10)
- パーカー(3)
- ユニクロ(33)
- 生地/未処理(23)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(158)
- OHSATO(大里)(23)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- エスコ(11)
- ユニカ(5)
- スリーエッチ(4)
- TRUSCO(3)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- サンコーテクノ(2)
- 若井産業(2)
- マキタ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- デイコム(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・ユニカ・スリーエッチ・TRUSCO・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・サンコーテクノ・若井産業・マキタ・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)・デイコム・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499税込¥5491パック(200個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥879税込¥9671パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) インチサイズ
大阪魂(14件のレビュー)¥669税込¥7361パック(160個)当日出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(23個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌々日出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥129~税込¥142~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889税込¥9781パック(160個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥699税込¥7691パック(50個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
フックボルトセット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(10組)当日出荷波板の山の部分に下穴をあけ、フックボルトをアングルに引っかける。後はナットを締めて、ガッチリ固定。用途波板の張り替え(下地:アングル・C形鋼)![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥239税込¥2631本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥79税込¥871本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(28個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
(-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸穴の形状すりわり
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥7,798~税込¥8,578~1箱(400個)ほか当日出荷から4日以内出荷六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)
大阪魂(7件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
チャンネルボルトセット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。用途波板の張り替え(下地:C型鋼)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥579~税込¥637~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
















![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)






![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)