絞り込み
ねじの呼び
  • M12(3)
  • W1/2(3)
材質
  • (1)
埋め込み深さ(mm)
  • 67(1)
長さ(mm)
  • 84
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 64(1)
  • 80(1)
外径(Φmm)
  • 14(3)
ドリル径(Φmm)
  • 14.5(1)
14.5
ねじ長さ(mm)
  • 30(3)
30
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • ユニカ(3)
ユニカ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内ねじアンカーには、プラグアンカーやルーティカットアンカーなどがあります。その中のルーティカットアンカーとは、コンクリートの中に埋め込んで使用するねじの一つです。一般的で信頼の高いめねじのアンカーで、施工後にコンクリートの表面に突起ができなくなるので、その後に六角ボルトや吊ボルトなどを施行することが可能になるのが特徴。ねじ径によってサイズが変わり、そのサイズによって締め付けトルクも変わってきます。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) ユニカ

    締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

    ユニカ
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス

    ユニカ
    25,980税込28,578
    1箱(15個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】18V(150Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】67、【有効埋込み長さ(mm)】60適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)84タイプステンレスねじ径M12、高ナット:W1/2ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)14二面幅(mm)R-NUT:24最大引張荷重(kN)32.2適合ソケット二面幅:24mm、ふところ深さ:45mm以上適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)穿孔径(mm)14.5穿孔深さ(mm)69以上
  • クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1箱(15個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)タイプ溶融亜鉛メッキ適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
内ねじアンカー