絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- W1/2(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 84
- 25(110)
- 30(92)
- 32(51)
- 35(86)
- 40(112)
- 45(100)
- 50(165)
- 60(158)
- 65(50)
- 70(115)
- 75(33)
- 80(129)
- 90(90)
- 100(118)
- 120(91)
- 130(41)
- 150(84)
- 160(45)
- 190(38)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 67(1)
外径(Φmm)
- 14(1)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 14.5(1)
14.5
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
30
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ

締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥539税込¥5931本当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー