絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(1)
- M4(4)
- M5(1)
- M6(2)
- M12(1)
長さ(mm)
- 35(3)
- 40(2)
- 45(2)
- 60(1)
- 75(1)
- 120(1)
- 150(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(2)
- SUS410(2)
- SUSXM7(3)
- 鉄(2)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(2)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- 木材(2)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 12(2)
ねじ長さ(mm)
- 35
- 20(4)
- 21(5)
- 24(8)
- 25(5)
- 28(4)
- 30(12)
- 31(9)
- 32(5)
- 34(8)
- 37(5)
- 40(14)
- 41(9)
- 44(4)
- 45(9)
- 50(5)
- 60(7)
- 70(4)
- 75(5)
- その他(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 3.4(2)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
- 12.7(1)
3.4・4.3・5.3・12.7
埋め込み深さ(mm)
- 30(6)
- 105(1)
- 135(1)
30・105・135
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(1)
- ラスパート(1)
- 高耐食メッキ(2)
3価ホワイト・ジオメット・ラスパート・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(6)
- 大阪魂(2)
- 若井産業(2)
サンコーテクノ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(1)
M4(4)
M5(1)
M6(2)
M12(1)

ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(150本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ヒットビス サラ バリューパック
若井産業¥13,980税込¥15,3781箱(80本×5パック)3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ヒットビス ナベ バリューパック
若井産業¥13,980税込¥15,3781箱(80本×5パック)3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6