絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(1)
  • M5(2)
  • M6(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(2)
  • (1)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
適合材
  • ALC(2)
ねじ長さ(mm)
  • 60
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(7)
  • 25(14)
  • 30(9)
  • 32(7)
  • 35(14)
  • 40(9)
  • 45(15)
  • 50(8)
  • 70(4)
  • 75(7)
  • 90(3)
  • その他(6)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5.3(1)
  • 5.3~5.5(1)
4.3~4.5・5.3・5.3~5.5
埋め込み深さ(mm)
  • 40(2)
  • 50(2)
40・50
表面処理
  • ラスパート(1)
ラスパート
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • 若井産業(1)
  • ヤマヒロ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
6mm(1)
M5(2)
M6(3)
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
ジオメット ハードエッジアンカー 大阪魂ジオメット ハードエッジアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る
用途仮設足場・ベンチ取付等
ステンALCドライブ 大阪魂ステンALCドライブ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂シルバー ビスコン(+)サラ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
SUS410 ビスコン+)ナベ 大阪魂SUS410 ビスコン+)ナベ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法H(mm)3.2寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロシルバー ビスコン(+)ノンヘッドヤマヒロ
3,072税込3,379
1袋(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
ヒットネイル