絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(1)
- M12(5)
長さ(mm)
- 35(1)
- 45(1)
- 60(3)
- 70(2)
- 75(3)
- 90(3)
- 100(6)
- 120(2)
- 150(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS310S(1)
- SUS410(2)
- 鉄(2)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- 木材(2)
外径(Φmm)
- 12
- 3.5(1)
- 4(11)
- 4.5(1)
- 5(4)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 8(3)
- 10(6)
- 13(1)
- 14(2)
- 15.5(1)
- 16(3)
- 20(3)
- 24(1)
ねじ長さ(mm)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(3)
- 100(1)
25・30・35・40・60・70・75・100
ドリル径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
- 12.7(3)
- 55(1)
4.3・5.3・12.7・55
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 55(4)
- 75(2)
- 85(3)
- 105(1)
- 135(1)
30・40・45・55・75・85・105・135
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(2)
- ドブメッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価ホワイト・ジオメット・ドブメッキ・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- 大阪魂(4)
サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(1)
M12(5)

ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(25本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥2,498~税込¥2,748~1パック(50本)ほか4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用