絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M6.3(1)
- M10(1)
- M12(4)
- M14(1)
- M16(1)
長さ(mm)
- 100
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(3)
- 20(4)
- 25(44)
- 32(40)
- 35(23)
- 38(19)
- 40(4)
- 45(24)
- 50(7)
- 60(25)
- 65(6)
- 70(8)
- 75(10)
- 90(10)
- 120(5)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS310S(1)
- SUS410(1)
- 鉄(2)
適合材
- コンクリート(2)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- 木材(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(6)
- 14(2)
- 16(1)
ねじ長さ(mm)
- 30(3)
- 40(1)
- 45(1)
- 70(2)
- 100(1)
30・40・45・70・100
ドリル径(Φmm)
- 5.3(2)
- 5.3~5.5(1)
- 10.5(1)
- 12.7(3)
- 17(1)
5.3・5.3~5.5・10.5・12.7・17
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 85(3)
- 90(1)
40・55・65・80・85・90
表面処理
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(3)
- ドブメッキ(1)
3価シルバー・3価ホワイト・ジオメット・ドブメッキ
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(3)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
M6.3(1)
M10(1)
M12(4)
M14(1)
M16(1)

ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(15本)ほか当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応