絞り込み
ねじの呼び
- M6(7)
- M6.3(1)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(2)
長さ(mm)
- 90
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(3)
- 20(4)
- 25(44)
- 32(40)
- 35(23)
- 38(19)
- 40(4)
- 45(24)
- 50(7)
- 60(25)
- 65(6)
- 70(8)
- 75(10)
- 100(8)
- 120(5)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS310S(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(4)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(2)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木材(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 10(2)
- 12(3)
ねじ長さ(mm)
- 30(2)
- 45(1)
- 70(2)
- 90(1)
30・45・70・90
ドリル径(Φmm)
- 5.3(2)
- 5.3~5.5(2)
- 5.5(1)
- 10.5(2)
- 12.7(2)
5.3・5.3~5.5・5.5・10.5・12.7
埋め込み深さ(mm)
- 40(2)
- 65(1)
- 75(2)
- 80(2)
40・65・75・80
表面処理
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(1)
3価シルバー・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ノンクローム・ユニクロ
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(1)
- KNフジニッテイ(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・KNフジニッテイ・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(7)
M6.3(1)
M8(1)
M10(2)
M12(2)

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(20本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(21本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応