絞り込み
ねじの呼び
- M4(5)
- M4.2(5)
- M5(4)
- M5.3(5)
- M6(1)
- M6.3(1)
長さ(mm)
- 20(1)
- 25(6)
- 32(5)
- 35(3)
- 38(4)
- 45(5)
- 50(1)
- 60(5)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
ねじ長さ(mm)
- 42(1)
- 44.0(2)
- 45(3)
- 50(1)
- その他(6)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(6)
- 4.3~4.5(6)
- 5.3~5.5(1)
表面処理
- 3価シルバー(4)
- パシペート(2)
3価シルバー・パシペート
ブランド
- ヤマヒロ
- 若井産業(55)
- 大阪魂(34)
- ユニカ(20)
- サンコーテクノ(19)
- KNフジニッテイ(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- フィッシャージャパン(7)
- サイマコーポレーション(3)
- ANEX(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 日本パワーファスニング(1)
- タイルメント(1)
- OHSATO(大里)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M4.2(5)
M5(4)
M5.3(5)
M6(1)
M6.3(1)

ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビスコン ナベ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状ナベ仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状ナベ仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)
ヤマヒロ¥869~税込¥956~1箱(200個)当日出荷三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)仕様クロムフリー材質/仕上鉄/三価シルバー色アルミドリル径(Φmm)3.4~3.5頭部形状なべ仕上三価シルバーねじ径d4.2頭径D(Φmm)9.7ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド
ヤマヒロ¥667~税込¥734~1袋(18個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
シルバー ビスコン(+)ナベWH
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷サイズ4×32寸法L(mm)32寸法H(mm)2.6寸法d(mm)4.2ドリル径(Φmm)3.4~3.5寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.5