絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
材質
  • 鉄すべて
  • 炭素鋼
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS410(3)
長さ(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(2)
  • 9.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 75(1)
20・25・40・75
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
10・12・14
表面処理
  • ジオメット(1)
ジオメット
ブランド
  • 日本パワーファスニング(2)
  • エスコ(1)
日本パワーファスニング・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)日本パワーファスニング
5,598税込6,158
1箱(50本)ほか
当日出荷
インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ねじ固定式あと施工アンカー エスコねじ固定式あと施工アンカーエスコ
1,110税込1,221特価
1パック(4本)
当日出荷から翌日出荷
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
タップスター